Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 136-619 Mehrfarbig 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187767
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187767
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187767
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     136-619
EAN/GTIN:
     4009236024435
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 136-619. Farbe: Mehrfarbig. Tiefe: 65 mm. Höhe: 75 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 65 mm. Material: Viskose. Model: 136-619. Produktlinie: Raffia. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.062 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.062 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
75 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,74334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,81*
€ 50,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,12*
€ 48,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.