Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 136-622 Mehrfarbig 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187768
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187768
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187768
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     136-622
EAN/GTIN:
     4009236071125
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 136-622. Farbe: Mehrfarbig. Tiefe: 65 mm. Höhe: 75 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 65 mm. Material: Viskose. Model: 136-622. Produktlinie: Raffia. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.062 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.062 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
75 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 8,07*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 8,94*
Lager 94QG7
nicht lagernd
3
€ 2,90*
ab € 11,19*
€ 15,79*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 47,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.