Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 136-951 Mehrfarbig 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187770
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187770
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187770
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     136-951
EAN/GTIN:
     4009236091659
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 136-951. Farbe: Mehrfarbig. Tiefe: 65 mm. Höhe: 75 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 65 mm. Material: Viskose. Model: 136-951. Produktlinie: Raffia. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.062 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.062 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
75 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,11*
€ 47,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.