Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6191020-027 Limette, Weiß 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187784
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187784
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187784
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6191020-027
EAN/GTIN:
     4009236018410
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6191020-027. Farbe: Limette, Weiß. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6191020-027. Produktlinie: Karo Vichy. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.05 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 g
Farbe:
Limette,Weiß
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.