Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6191020-621 Olive, Créme 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187787
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187787
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187787
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6191020-621
EAN/GTIN:
     4009236022417
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6191020-621. Farbe: Olive, Créme. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6191020-621. Produktlinie: Karo Vichy. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.05 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 g
Farbe:
Olive,Créme
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,38*
€ 30,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.