Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7180650-036 Mintgrün 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187806
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187806
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187806
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7180650-036
EAN/GTIN:
     4009236112477
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7180650-036. Farbe: Mintgrün. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 7180650-036. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.069 g. Breite: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.069 g
Farbe:
Mintgrün
Höhe:
28 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,71*
€ 34,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.