Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 7180650-556 Altgrün 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187808
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187808
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187808
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7180650-556
EAN/GTIN:
     4009236127389
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7180650-556. Farbe: altGrün. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 7180650-556. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.069 g. Breite: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.069 g
Farbe:
Altgrün
Höhe:
28 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.