Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 138-619 Mehrfarbig 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187812
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187812
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187812
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     138-619
EAN/GTIN:
     4009236037893
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 138-619. Farbe: Bordeaux/rot/Taupe/Gold. Tiefe: 65 mm. Höhe: 75 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 65 mm. Material: Viskose. Model: 138-619. Produktlinie: Raffia Pearl. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.062 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.062 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
75 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,71334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.