Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1422520-021 Altrosa 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187826
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187826
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187826
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1422520-021
EAN/GTIN:
     4009236143174
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1422520-021. Farbe: Altrosa. Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 1422520-021. Produktlinie: Devon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.098 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.098 g
Farbe:
Altrosa
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,36334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,88*
€ 40,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.