Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1874099-606 Magenta 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187830
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187830
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187830
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1874099-606
EAN/GTIN:
     4009236504050
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1874099-606. Farbe: Magenta. Tiefe: 135 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1874099-606. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 0.278 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.278 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.