Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1879099-606 Magenta 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187831
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187831
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187831
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1879099-606
EAN/GTIN:
     4009236504340
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1879099-606. Farbe: Magenta. Tiefe: 135 mm. Höhe: 93 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1879099-606. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 0.578 g. Breite: 90 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.578 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
93 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 15,81667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,07*
€ 67,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.