Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6017525-021 Hellrosa 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187836
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187836
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187836
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6017525-021
EAN/GTIN:
     4009236526076
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6017525-021. Farbe: Hellrosa. Tiefe: 105 mm. Höhe: 75 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6017525-021. Produktlinie: Sheer. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.116 g. Breite: 72 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.116 g
Farbe:
Hellrosa
Höhe:
75 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,23*
€ 53,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,17*
€ 40,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.