Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7181525-607 Grün 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187860
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187860
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187860
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7181525-607
EAN/GTIN:
     4009236113146
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7181525-607. Farbe: Grün. Tiefe: 116 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7181525-607. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.133 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.133 g
Farbe:
Grün
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.