Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7182525-136 Pastellgrün 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187865
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187865
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187865
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7182525-136
EAN/GTIN:
     4009236132895
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7182525-136. Farbe: Pastellgrün. Tiefe: 116 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7182525-136. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.089 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.089 g
Farbe:
Pastellgrün
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.