Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 7182525-556 Altgrün 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187866
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187866
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187866
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7182525-556
EAN/GTIN:
     4009236127419
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7182525-556. Farbe: altGrün. Tiefe: 116 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7182525-556. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.089 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.089 g
Farbe:
Altgrün
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.