Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7184025-607 Grün 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187874
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187874
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187874
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7184025-607
EAN/GTIN:
     4009236113726
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7184025-607. Farbe: Grün. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7184025-607. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.233 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.233 g
Farbe:
Grün
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.