Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7184025-630 Hellgrün 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187875
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187875
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187875
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7184025-630
EAN/GTIN:
     4009236113856
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7184025-630. Farbe: Hellgrün. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7184025-630. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.233 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.233 g
Farbe:
Hellgrün
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.