Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2384020-213 Graphit, Altrosa 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187882
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187882
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187882
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2384020-213
EAN/GTIN:
     4009236144416
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2384020-213. Farbe: Graphit, Altrosa. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 2384020-213. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.133 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.133 g
Farbe:
Graphit,Altrosa
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.