Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6014025-631 Sterlingsilber 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187902
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187902
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187902
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6014025-631
EAN/GTIN:
     4009236531971
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6014025-631. Farbe: Sterlingsilber. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6014025-631. Produktlinie: Sheer. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.071 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.071 g
Farbe:
Sterlingsilber
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.