Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Germania 4248-588 Grau 2000 mm (H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189718
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189718
Artikel-Nr.:
     94QG7-1189718
Hersteller:
     Germania
Herst.-Nr.:
     4248-588
EAN/GTIN:
     4005949424814
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
GERMANIA Regal 4248-588. Lieferumfang: 1 x Regal. Material: Holz. Grundfarbe: Grau. Farbe: Dunkelgrau, Hellgrau. Höhe: 2000 mm. Breite: 800 mm. Tiefe: 400 mm. Gewicht: 44378 g. Produktlinie: GW-Profi 2.0. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
44378 g
Farbe:
Dunkelgrau, Hellgrau
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 187,18*
€ 231,22*
20 Tage
19
Frei Haus
ab € 212,36*
€ 261,58*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 213,34*
€ 262,90*
€ 4,95*
ab € 222,30*
€ 274,83*
Frei Haus
ab € 254,60*
€ 312,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.