Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seco Schild P07SRP-200X200 Kunststoff Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189970
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189970
Artikel-Nr.:
     94QG7-1189970
Hersteller:
     Stewart Superior
Herst.-Nr.:
     P07SRP-200X200
EAN/GTIN:
     5059791000367
Seco Schild P07SRP-200X200. Material: Kunststoff. Grundfarbe: Mehrfarbig. Farbe: Rot, Weiß. Gewicht: 5 g. Höhe: 200 mm. Breite: 200 mm. Tiefe: 2 mm. Befestigungsart: Haftende Rückseite mit Abziehstreifen / Doppelseitiges Klebeband / Silikon / Klebstoff. Lieferumfang: 1 x Schild.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Farbe:
Rot;Weiß
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.