Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy LAMY M16 Kugelschreibermine Blau Mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190061
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190061
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190061
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1215725
EAN/GTIN:
     4014519157250
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Lamy Kugelschreibermine 1215725. Kopierbar: Ja. Radierbar: Nein. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Farbe: Silber. Tiefe: 9 mm. Dokumentenqualität: Ja. Höhe: 180 mm. Lieferumfang: 1 x Kugelschreibermine. Inhaltsstoffe: Paste. Tintenfarbe: Blau. Strichstärke: Medium. Modell: LAMY M16 M. Produkttyp: Kugelschreibermine. Breite: 58 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 g
Farbe:
Silber
Höhe:
180 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.