Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine Lamy 1225286 M66 B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190063
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190063
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190063
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1225286
EAN/GTIN:
     4014519252863
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Lamy Tintenrollermine 1225286. Kopierbar: Ja. Radierbar: Nein. Tintenart: Flüssigtinte auf Wasserbasis. Farbe: Silber. Tiefe: 9 mm. Höhe: 180 mm. Lieferumfang: 1 x Tintenrollermine. Tintenfarbe: Blau. Strichstärke: Breit. Modell: LAMY M66 M. Produkttyp: Tintenrollermine. Breite: 58 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Farbe:
Silber
Höhe:
180 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: rollerballminen lamy, tintenrollermine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.