Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Drehstuhl AJ 4845_NPR Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190115
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190115
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190115
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     AJ 4845_NPR
EAN/GTIN:
     4260749142720
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Dauphin Drehstuhl AJ 4845_NPR.Verstellbare Tiefe der Rückenlehne: Ja. Armlehne: 4D Armlehne. Rückenverstellung: Höhe. Rückenhöhenverstellung: Ja. Tragfähigkeit (max): 125 kg. Körper-Balance-System: Ja. Sitz-/Rückenbespannung: Stoff. Stuhl-Typ: Ergonomischer Bürostuhl. Farbe: Schwarz. Einzelheiten: TÜV-geprüft, EN-1335-geprüft, NPR 1813-geprüft, über 50 % recyceltes Material, geringe Umweltbelastung bei der Herstellung, 95 % recycelbar. Eigenschaften: German Made, lokale Ressourcen verwendet.. Feuerhemmend: Ja. Rahmenfarbe: Schwarz. Gleiter: Ja. GS-geprüfte Sicherheit: Ja. Höhe (Maximum): 1130 mm. Höhe (Minimum): 920 mm. Höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Höhe Rückenlehne: 510 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Stuhl 1 x Rückenlehne 1 x Montageanleitung 1 x Gebrauchsanweisung. Installationsservice: Optional. Lendenwirbelstütze: Nein. Material: Kunststoff. Modellnummer: AJ 4845_NPR NL2. Anzahl der Rollen: 5. Empfohlene Nutzung (Max): 8 Stunden/Tag. Sitzwinkeleinstellung: Ja. Sitztiefe: 38-48 cm. Sitztiefenverstellung: Ja. Sitzhöhenverstellung (Maximum): 550 mm. Sitzhöhenverstellung (Minimum): 410 mm. Sitzbreite: 470 mm. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tilt Tension: Ja. Art der Füße: Starbase, Kunststoff. Art des Mechanismus: Synchro-Neigung. Gewicht: 1690 g. Breite Rückenlehne: 450 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1690 g
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,60*
€ 645,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,75*
€ 636,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,25*
€ 584,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.