Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband 1,000 x 10 cm Weiß 6156709


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190608
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190608
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190608
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6156709
EAN/GTIN:
     4002390082631
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Maul Magnetband. Geeignet für: 40 g/cm². Höhe: 100 mm. Länge: 10 m. Gewicht: 4914 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4914 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
100 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
165 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 39,46*
€ 52,87*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 42,01*
€ 56,13*
Lager 94QG7
14
€ 2,90*
ab € 48,89*
€ 64,28*
€ 5,95*
ab € 50,54*
€ 68,31*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 69,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,889* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.