Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband 1,000 x 1,5 cm Weiß 6157409


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190609
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190609
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190609
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6157409
EAN/GTIN:
     4002390053099
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Maul Magnetband. Geeignet für: 40 g/cm². Höhe: 15 mm. Länge: 10 m. Gewicht: 586 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
586 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
15 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
155 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,03*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 11,94*
€ 16,41*
10 Tage
50
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 12,36*
€ 17,06*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 17,14*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 18,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,41*
€ 19,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Rolle
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.