Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband 1,000 x 3 cm Gelb 6524515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190611
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190611
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190611
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524515
EAN/GTIN:
     4002390082792
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Maul Magnetband. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Geeignet für: 42 g/cm². Höhe: 30 mm. Länge: 10 m. Gewicht: 1083 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1083 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
30 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
155 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,08*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 16,32*
€ 22,24*
Lager 94QG7
12
€ 2,90*
ab € 21,66*
€ 29,25*
€ 5,50*
ab € 21,11*
€ 29,25*
€ 4,90*
ab € 25,54*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,166* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.