Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband 1,000 x 3 cm Grün 6524555


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190614
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190614
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190614
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524555
EAN/GTIN:
     4002390082853
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Maul Magnetband. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Geeignet für: 42 g/cm². Höhe: 30 mm. Länge: 10 m. Gewicht: 1083 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1083 g
Farbe:
Grün
Höhe:
30 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
155 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 22,19*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 16,40*
€ 22,35*
Lager 94QG7
13
€ 2,90*
ab € 21,60*
€ 29,39*
€ 5,50*
ab € 21,01*
€ 29,39*
€ 4,90*
ab € 25,39*
€ 36,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,16* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.