Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband 1,000 x 4 cm Weiß 6524702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190615
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190615
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190615
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524702
EAN/GTIN:
     4002390063319
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Maul Magnetband. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Geeignet für: 42 g/cm². Höhe: 40 mm. Länge: 10 m. Gewicht: 1428 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1428 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
40 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
155 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 19,98*
€ 27,49*
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 27,52*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 21,25*
€ 29,01*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,685*
€ 33,315*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 27,37*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.