Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband 1,000 x 5 cm Weiß 6524902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190616
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190616
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190616
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524902
EAN/GTIN:
     4002390063333
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Maul Magnetband. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Geeignet für: 42 g/cm². Höhe: 50 mm. Länge: 10 m. Gewicht: 1735 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
1735 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
50 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
155 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 24,18*
€ 32,92*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 25,84*
€ 34,96*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 38,37*
Lager 94QG7
23
1
€ 2,90*
ab € 29,56*
€ 39,90*
1
€ 6,95*
ab € 32,66*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.