Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan griffix Schere 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190667
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190667
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190667
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     803502
EAN/GTIN:
     4012700803504
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Pelikan Schere 803502. Klingenlänge: 14 mm. Farbe: Blau. Tiefe: 12,5 mm. Höhe: 208 mm. Modell-Nummer: SC1BRR. Produktlinie: griffix. Gewicht: 38 g. Breite: 84 mm. Maße 2: 8,4 (B) x 1,25 (T) x 20,8 (H) cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
38 g
Farbe:
Blau
Höhe:
208 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
12.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 4,06*
€ 6,78*
ab € 2,34*
€ 4,09*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 4,13*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,39*
€ 4,17*
1 Tag
187
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.