Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta BEE BLUE Stehsammler Marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190796
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190796
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190796
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     18204D
EAN/GTIN:
     9002490182045
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Exacompta Stehsammler 18204D. Produktlinie: BEE BLUE. Höhe: 305 mm. Breite: 82 mm. Tiefe: 266 mm. Gewicht: 363 g. Für Format: DIN A4+. Farbe: Marineblau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
363 g
Farbe:
Marineblau
Höhe:
305 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
266 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 6,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,61*
Lager 94QG7
54
1
€ 2,90*
ab € 4,29*
€ 7,03*
1
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 7,54*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
18209D
ab € 3,95*
Sonstiges
Exacompta
18208D
ab € 3,77*
Sonstiges
Exacompta
18283D
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.