Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta BEE BLUE Stiftehalter 4 Fächer PS (Polystyrol) Farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190802
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190802
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190802
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68202D
EAN/GTIN:
     9002490682026
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stiftehalter Exacompta 68202D. Produktlinie: BEE BLUE. Material: PS (Polystyrol). Höhe: 83 mm. Breite: 120 mm. Tiefe: 120 mm. Gewicht: 113 g. Ausrichtung: Vertikal. Anzahl Fächer: 4. Geeignet für: Scheren, Stifte, kleine Gegenstände wie Büroklammern, Reißnägel, USB-Sticks, Schlüssel usw. Farbe: Marineblau, Hellblau, Safrangelb, Türkis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
113 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
83 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,52*
€ 10,08*
€ 7,95*
ab € 6,37*
€ 10,08*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 10,29*
€ 6,95*
ab € 7,28*
€ 11,55*
€ 5,50*
ab € 7,07*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.