Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffenburg Basic N Rollcontainer Abschließbar 420 x 580 x 535 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190849
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190849
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190849
Hersteller:
     Schaffenburg Office Furniture
Herst.-Nr.:
     CBN-LB36-ZW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Schaffenburg Standcontainer CBN-LB36-ZW. Material: Metall. Gewicht: 2100 g. Farbe: Schwarz. Farbe Ablagen: Schwarz. Schubladen inklusive: Inklusive. Feuerhemmend: Nein. Höhenverstellbar: Nicht höhenverstellbar. Einlegeboden höhenverstellbar: Nein. Abschließbar: Ja. Selbstzusammenbau: Nein. Lenkrolle: 5. Anzahl der Schubladen: 0. Programm-Name: Claudius. Fachbodentiefe: 455. Abmessungen: 535 x 420 x 580 mm(HxBXT).
Weitere Informationen:
Gewicht:
2100 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
535 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
580 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.