Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralmappe Exacompta 240221E DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191736
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191736
Artikel-Nr.:
     94QG7-1191736
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     240221E
EAN/GTIN:
     3130632402211
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter schwarz
Exacompta Spiralmappe. Produktlinie: Genuine Premium Pressboard. Material: Pressspankarton meliert. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Format: DIN A4. Höhe: 320 mm. Breite: 245 mm. Tiefe: 8 mm. Gewicht: 73 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
73 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, exacompta spiralhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
1
€ 5,49*
ab € 1,90*
€ 3,31*
1 Tag
196
1
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,45*
Lager 94QG7
nicht lagernd
25
€ 2,90*
ab € 2,7868*
€ 3,7868*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7868*
€ 4,50629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6368*
€ 4,32779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4768*
€ 4,13739
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,7868*
€ 3,31629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.