Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiflügelmappe Exacompta 55179E DIN A4 Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191755
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191755
Artikel-Nr.:
     94QG7-1191755
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55179E
EAN/GTIN:
     3130632551797
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Exacompta Dreiflügelmappe. Produktlinie: Chromaline Pastel. Material: PP (Polypropylen). Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Format: DIN A4. Breite: 240 mm. Höhe: 320 mm. Tiefe: 2 mm. Gewicht: 97 g. Verschlussart: Gummiband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
97 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
320 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,46*
€ 106,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,78*
€ 105,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,36*
€ 101,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.