Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Exacompta 541209E DIN A4 Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191767
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191767
Artikel-Nr.:
     94QG7-1191767
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     541209E
EAN/GTIN:
     3130633541209
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Exacompta Ordnungsmappe. Produktlinie: Genuine Premium Pressboard. Material: Pressspankarton meliert. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Format: DIN A4. Höhe: 320 mm. Breite: 245 mm. Tiefe: 10 mm. Gewicht: 204 g. Verschlussart: Gummiband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
204 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
320 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,04*
€ 70,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,53*
€ 68,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,06*
€ 63,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.