Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralmappe Exacompta 240224E DIN A4 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191825
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191825
Artikel-Nr.:
     94QG7-1191825
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     240224E
EAN/GTIN:
     3130634240224
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Spiralmappe. Produktlinie: Genuine Premium Pressboard. Material: Pressspankarton meliert. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Format: DIN A4. Höhe: 320 mm. Breite: 245 mm. Tiefe: 8 mm. Gewicht: 73 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
73 g
Farbe:
Orange
Höhe:
320 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 5,49*
ab € 1,70*
€ 1,78*
2 Tage
86
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 2,14*
Lager 94QG7
nicht lagernd
25
€ 2,90*
ab € 3,13*
€ 3,13*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.