Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Aurora 2160D1L Writing 80g DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191908
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191908
Artikel-Nr.:
     94QG7-1191908
Hersteller:
     Aurora Productions
Herst.-Nr.:
     2160D1L
EAN/GTIN:
     5411028020447
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
AURORA Notizbuch 2160D1L. Format: DIN A5. Lineatur: Liniert. Anzahl Seiten: 120. Farbe: Farbig sortiert. Grundfarbe: Mehrfarbig. Einbandart: Softcover. Bindung: Spiralbindung. Bindungsstelle: Seitlich gebunden. Produktlinie: Writing 80g. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Anzahl gestanzter Löcher: 0. Lochung: Nicht perforiert. Löschbar: Nein. Margenberechnung: Ja. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Höhe: 210 mm. Breite: 165 mm. Tiefe: 7 mm. Gewicht: 197 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
197 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.