Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoalbum Exacompta 15004E Spirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191989
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1191989
Artikel-Nr.:
     94QG7-1191989
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     15004E
EAN/GTIN:
     3130630150046
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Exacompta Fotoalbum 15004E. Produktlinie: Milano. Bindung: Spiralbindung. Art des Umschlags: Hardback. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Material: Pappkarton, Papier. Material Umschlag: Papier. Höhe: 30 mm. Breite: 220 mm. Tiefe: 320 mm. Gewicht: 650 g. Kapazität (Blatt): 150. Nachfüllbar: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
650 g
Farbe:
Orange
Höhe:
30 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,74*
€ 18,57*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,17*
€ 30,90*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
15002E
ab € 11,69*
Sonstiges
Exacompta
15007E
ab € 11,78*
Sonstiges
Exacompta
15003E
ab € 11,72*
Sonstiges
Exacompta
15001E
ab € 11,68*
Sonstiges
Exacompta
15008E
ab € 11,74*
Sonstiges
Exacompta
15006E
ab € 11,69*
Sonstiges
Exacompta
15005E
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.