Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Exacompta 540709E DIN A4 Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192053
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192053
Artikel-Nr.:
     94QG7-1192053
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     540709E
EAN/GTIN:
     3130638547909
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Exacompta Ordnungsmappe. Produktlinie: Genuine Premium Pressboard. Material: Pressspankarton meliert. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 320 mm. Breite: 245 mm. Tiefe: 5 mm. Gewicht: 159 g. Papiergewicht: 355 g/m². Verschlussart: Gummiband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
159 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
320 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.