Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandabroller SAX 0-729-01 Rot PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192120
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192120
Artikel-Nr.:
     94QG7-1192120
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-729-01
EAN/GTIN:
     9014400316457
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Schreibtisch-Organizer
SAX Klebebandabroller. Material: PP (Polypropylen). Farbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Breite: 230 mm. Höhe: 100 mm. Gewicht: 2188 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2188 g
Farbe:
Rot
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 11,41*
€ 15,70*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,81*
€ 19,54*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 27,00*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.