Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktücher Viking 2 lagig 1193061


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193061
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193061
Artikel-Nr.:
     94QG7-1193061
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1193061
EAN/GTIN:
     8717868218189
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
kosmetiktücher
Viking Kosmetiktücher. Anzahl der Lagen: 2 Lagen. Farbe: Weiß. Tiefe: 115 mm. Höhe: 47 mm. Material: Zellulose. Gewicht: 11,83 g. Breite: 197 mm. Im Lieferumfang enthalten: 100 x Kosmetiktücher.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.83 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
47 mm
Breite:
197 mm
Tiefe:
115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0083* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.