Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP (Polypropylen) Wiederverschlussbeutel Transparent 8 x 12 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193540
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193540
Artikel-Nr.:
     94QG7-1193540
Hersteller:
     SI Mass Production
Herst.-Nr.:
     090-2345-316.
EAN/GTIN:
     4022756001069
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Wiederverschlussbeutel. Material: PP. Höhe: 120 mm. Breite: 50 mm. Gewicht: 115 g. Festigkeit des Materials: 50 Mikron. Art des Verschlusses: Reißverschluss. Im Lieferumfang enthalten: 100 x Grip Seal Beutel. Farbe: Transparent. Menge: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
115 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
120 mm
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120mm, wiederverschlussbeutel, wiederverschluss, verschluss, wieder, beutel, poly beutel, polybeutel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,06*
€ 7,95*
ab € 0,69*
€ 1,09*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,02*
€ 1,56*
6 Tage
100
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 2,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.