Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifen PP (Polypropylen) Wiederverschlussbeutel Transparent 4 x 6 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193541
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193541
Artikel-Nr.:
     94QG7-1193541
Hersteller:
     SI Mass Production
Herst.-Nr.:
     090-2345-343.
EAN/GTIN:
     4022756003711
Suchbegriffe:
wiederverschlussbeutel
wiederverschluss
verschluss
wieder
Wiederverschlussbeutel mit Streifen. Material: PP. Höhe: 60 mm. Breite: 40 mm. Gewicht: 50 g. Festigkeit des Materials: 50 Mikron. Art des Verschlusses: Reißverschluss. Im Lieferumfang enthalten: 100 x Grip Seal Beutel. Farbe: Transparent. Menge: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: beutel, poly beutel, polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.