Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschiene Ultradex Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194352
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194352
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194352
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     845600
EAN/GTIN:
     4024158009360
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Ultradex Magnetschiene. Breite: 60 mm. Farbe: Braun. Geeignet für: Einsteckkarten. Höhe: 9.5 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
9.5 mm
Breite:
60 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 1,521*
€ 2,251*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,75*
€ 11,67*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,151*
€ 2,55969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 22,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
845607
ab € 9,74*
Ähnlich
Ultradex
845602
ab € 9,72*
Ähnlich
Ultradex
845601
ab € 9,72*
Ähnlich
Ultradex
845605
ab € 9,74*
Ähnlich
Ultradex
845608
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.