Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Laptoptasche AC8500 Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194417
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194417
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194417
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AC8500
EAN/GTIN:
     8716065491586
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
ACT Laptoptasche AC8500. Farbe: Schwarz. Tiefe: 60 mm. Gerätegröße (maximal): 16,1 Zoll. Höhe: 360 mm. Lieferumfang: 1 x AC8500. Verschlussart: Nicht abschließbar. Abschließbar: Nein. Material: Nylon Modellnummer: AC8500. Produkttyp: Laptoptasche. Echtes Leder: Nein. Verschluss: Keiner. Gewicht: 900 g. Breite: 430 mm. Abmessungen 2: 43 (B) x 6 (T) x 36 (H) cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
360 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 16 zoll laptoptasche, laptop-tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,86*
€ 20,79*
€ 3,50*
ab € 22,57*
€ 31,19*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.