Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7180650-731 Schiefer 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194828
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194828
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194828
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7180650-731
EAN/GTIN:
     4009236112729
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7180650-731. Farbe: Schiefer. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 7180650-731. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.069 g. Breite: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.069 g
Farbe:
Schiefer
Höhe:
28 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.