Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 5692520-606 Grün, Magenta 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194834
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194834
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194834
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     5692520-606
EAN/GTIN:
     4009236050250
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 5692520-606. Farbe: Grün, Magenta. Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 5692520-606. Produktlinie: Mauritius. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.119 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.119 g
Farbe:
Grün,Magenta
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.