Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 18509-603 Petrol 100 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194869
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194869
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194869
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     18509-603
EAN/GTIN:
     4009236131737
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 18509-603. Farbe: Petrol. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 18509-603. Produktlinie: Poly Glitter. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 100 m. Gewicht: 0.11 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.11 g
Farbe:
Petrol
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,4275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,81*
€ 62,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.